Europole - BALI LED 4 rond ori alu brossé bleu 2,5W 30° IP20 - 461222

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 2.5 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592021570

Réf. Sonepar

00584461222

Réf. Fournisseur

461222

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

2.5 W

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

aluminium

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

bleu

hauteur/profondeur:

33 mm

diamètre:

52 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

33 mm

diamètre d'encastrement:

44 mm

Encastré mur & plafond BALI LED 4 rond, orientable, aluminium brossé, bleu 2,5W, optique diffusante symétrique 30°, 350/700mA. Classe III, IP20, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 4 rond, orientable, aluminium brossé, bleu 2,5W, optique diffusante symétrique 30°, 350/700mA. Classe de protection III, IP20, compatible isolants : non, câblé de 0,45m. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 52mm. Diamètre d'encastrement : 44mm. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.