Europole - BALI LED 6 rond fixe inox brossé bleu 1,2W 28° IP54 - 461602


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1.2 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592021693
Réf. Sonepar
00584461602
Réf. Fournisseur
461602
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
1.2 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
hauteur/profondeur:
34.5 mm
diamètre:
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
32 mm
diamètre d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 6 rond, fixe, inox brossé, bleu 1,2W, optique diffusante symétrique 28°, 350mA. Classe de protection III, IP54, compatible isolants : non, câblé de 1m, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 40mm. Diamètre d'encastrement : 32mm. Matériau : inox. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.