Europole - Bandeau Chantier 25m WORK FLEX 4000K 11.5W/m 1064lm/m 230VAC câblé 1m - 82521

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 11.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3666592117204

Réf. Sonepar

00584211601

Réf. Fournisseur

82521

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

25000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

11.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

14 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

AC

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 25m WORK FLEX, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 11.5W/m, 1064lm/m 92,52lm/W, 60LED/m, 120°, 230VAC. Non sécable. IP65, câblé de 1m avec prise mâle 2P, HO5RN-F. Durée de vie : 20000h. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 25m WORKFLEX, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 11.5W/m, 1064lm/m (92,52lm/W), 60LED/m, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II. Non sécable. IP65, câblé de 1m avec prise mâle 2P, HO5RN-F, durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Idéal pour l'éclairage chantier.