Europole - Bandeau Chantier 50m WORK FLEX 4000K 11.5W/m 1064lm/m 230VAC câblé 1m - 85021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 11.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3666592117181
Réf. Sonepar
00584211532
Réf. Fournisseur
85021
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
50000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
11.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
14 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
AC
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 50m WORKFLEX, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 11.5W/m, 1064lm/m (92,52lm/W), 60LED/m, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II. Non sécable. IP65, câblé de 1m avec prise mâle 2P, HO5RN-F, durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Idéal pour l'éclairage chantier.