Europole - Bandeau Led 0,2m LONG FLEX PRO 3000K 12W/m 1100lm/m 230VAC - 435720

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 200 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592021372

Réf. Sonepar

00584435720

Réf. Fournisseur

435720

Marque

Europole

longueur:

200 mm

indice de protection (IP):

IP44

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

230...230 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

200 mm

largeur:

16 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

70

type de tension:

AC

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 0,2m LONG FLEX PRO, blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 12W/m, 1100lm/m 91,67lm/W, 70LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 200mm. IP44, Durée de vie : 20000h. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 0,2m LONG FLEX PRO, blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 12W/m, 1100lm/m (91,67lm/W), 70LED/m, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II. Sécable tous les 200mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.