Europole - Bandeau Led 0,2m LONG FLEX PRO 4000K 12W/m 1200lm/m 230VAC - 435721


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
indice de protection (IP) - IP44
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592021389
Réf. Sonepar
00584435721
Réf. Fournisseur
435721
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
200 mm
indice de protection (IP):
IP44
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
230...230 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
200 mm
largeur:
16 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
70
type de tension:
AC
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
8 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 0,2m LONG FLEX PRO, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 12W/m, 1200lm/m (100lm/W), 70LED/m, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II. Sécable tous les 200mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.