Europole - Bandeau Led 0,2m LONG FLEX PRO TRIAC 3000K 12W/m 1000lm/m 230VAC - 435820


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 200 mm 
- indice de protection (IP) - IP44 
- puissance de la lampe par mètre - 12 W 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- indice de rendu des couleurs CRI - 80-89 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3666592021426
Réf. Sonepar
00584435820
Réf. Fournisseur
435820
Marque
Europole
longueur:
200 mm
indice de protection (IP):
IP44
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
200 mm
largeur:
16.5 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
70
type de tension:
AC
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
7 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 0,2m LONG FLEX PRO TRIAC, blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 12W/m, 1000lm/m (83,33lm/W), 70LED/m, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II. Sécable tous les 200mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, durée de vie : 35000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.








