Europole - Bandeau Led 10m FLEX PERF IP20 RGB 14.5W/m 24VDC - 722059

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 14.5 W

  • couleur de la lumière - RGB

  • longueur des sections individuelles - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592024007

Réf. Sonepar

00584722059

Réf. Fournisseur

722059

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

14.5 W

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 10m FLEX PERF IP20, RGB 14.5W/m, 160/404/107lm/m 46,28lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 4x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 10m FLEX PERF IP20, RGB 14.5W/m, 160/404/107lm/m (46,28lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 4x0,5mm², durée de