Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Bandeau Led 10m VOLTA 48 CHROMA IP67 19,2W/m 48VDC - 7487158

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de la lampe par mètre - 19.2 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - RGBW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592119635

Réf. Sonepar

00584211963

Réf. Fournisseur

7487158

Marque

Europole

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP67

puissance de la lampe par mètre:

19.2 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

RGBW

largeur:

14 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

240

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

6.1 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 10m VOLTA 48 CHROMA IP67 : RGBW 3000K, IRC>90, SDCM5, 19,2W/m, 1021lm/m (53lm/W), 240LED/m, 120°, 48VDC. IP67, câblé des 2 côtés 0,5m, H05RN-F 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 10m VOLTA 48 CHROMA IP67 : RGBW 3000K, IRC>90, SDCM5, 19,2W/m, 1021lm/m (53lm/W), 240LED/m, 48VDC. Largeur du bandeau : 14mm. Classe de protection III. IP67, câblé des 2 côtés 0,5m, H05RN-F 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.