Europole - Bandeau Led 15m COB IP67 3000K 8W/m 730lm/m 24VDC - 728750

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 15000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de la lampe par mètre - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592119413

Réf. Sonepar

00584211941

Réf. Fournisseur

728750

Marque

Europole

longueur:

15000 mm

indice de protection (IP):

IP67

puissance de la lampe par mètre:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

12 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

490

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 15m COB IP67 : blanc 3000K, IRC>90, SDCM3, 8W/m, 730lm/m (91lm/W), 490LED/m, 120°, 24VDC. IP67, câblé des 2 côtés 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 15m COB IP67 : blanc 3000K, IRC>90, SDCM3, 8W/m, 730lm/m (91lm/W), 490LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. IP67, câblé des 2 côtés 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.