Europole - Bandeau Led 15m COB IP67 4000K 8W/m 760lm/m 24VDC - 728751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 15000 mm
indice de protection (IP) - IP67
puissance de la lampe par mètre - 8 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592119437
Réf. Sonepar
00584211943
Réf. Fournisseur
728751
Marque
Europole
longueur:
15000 mm
indice de protection (IP):
IP67
puissance de la lampe par mètre:
8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
12 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
490
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 15m COB IP67 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 8W/m, 760lm/m (95lm/W), 490LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. IP67, câblé des 2 côtés 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.




