Europole - Bandeau Led 1m COOL PERF IP20 bleu 9.6W/m 275lm/m 24VDC - 710022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
couleur de la lumière - bleu
longueur des sections individuelles - 62.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592079588
Réf. Sonepar
00584207958
Réf. Fournisseur
710022
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
9.6 W
couleur de la lumière:
bleu
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
8 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 1m COOL PERF IP20, bleu , 9.6W/m, 275lm/m (29lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 5