Europole - Bandeau Led 1m FLEX PERF IP42 bleu 14.4W/m 390lm/m 24VDC - 724022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
couleur de la lumière - bleu
longueur des sections individuelles - 50 mm
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592080287
Réf. Sonepar
00584208028
Réf. Fournisseur
724022
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
1000 mm
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
couleur de la lumière:
bleu
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 1m FLEX PERF IP42, bleu , 14.4W/m, 390lm/m (27lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP42, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50