Europole - Bandeau Led 1m FORT PERF IP68 4000K 19.2W/m 2944lm/m 24VDC - 736821


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP68
puissance de la lampe par mètre - 19.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592080836
Réf. Sonepar
00584208083
Réf. Fournisseur
736821
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP68
puissance de la lampe par mètre:
19.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
12.5 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 1m FORT PERF IP68, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 19.2W/m, 2944lm/m (153lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Non sécable. IP68, compatible volume salle de bain : 1, câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm², durée