Europole - Bandeau Led 1m SOFT PERF IP42 RGB 7,5W/m 12VDC - 721529

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • puissance de la lampe par mètre - 7.5 W

  • couleur de la lumière - RGB

  • longueur des sections individuelles - 100 mm

  • largeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592023604

Réf. Sonepar

00584721529

Réf. Fournisseur

721529

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

1000 mm

puissance de la lampe par mètre:

7.5 W

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

30

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 1m SOFT PERF IP42, RGB 7,5W/m, 63/173/39lm/m 36,67lm/W, 30LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 100mm. IP42, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 4x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 1m SOFT PERF IP42, RGB 7,5W/m, 63/173/39lm/m (36,67lm/W), 30LED/m, optique 120°, 12VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP42, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 4x0,5mm², durée de vie