Europole - Bandeau Led 1m SOFT PERF IP68 bleu 4.8W/m 125lm/m 24VDC - 706822


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP68
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
couleur de la lumière - bleu
largeur - 10.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592079441
Réf. Sonepar
00584207944
Réf. Fournisseur
706822
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP68
puissance de la lampe par mètre:
4.8 W
couleur de la lumière:
bleu
largeur:
10.5 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 1m SOFT PERF IP68, bleu , 4.8W/m, 125lm/m (26lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Non sécable. IP68, compatible volume salle de bain : , câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmabl