Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Bandeau Led 1m VOLTA 12 CHROMA RGB IP68 7,5W/m 12VDC - 724229

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 7.5 W

  • couleur de la lumière - RGB

  • largeur - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592026056

Réf. Sonepar

00584724229

Réf. Fournisseur

724229

Marque

Europole

longueur:

1000 mm

indice de protection (IP):

IP68

puissance de la lampe par mètre:

7.5 W

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

13 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

30

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 1m VOLTA 12 CHROMA RGB IP68 : RGB 7,5W/m, 60/165/37lm/m (35lm/W), 30LED/m, 120°, 12VDC. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 4x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 1m VOLTA 12 CHROMA RGB IP68 : RGB 7,5W/m, 60/165/37lm/m (35lm/W), 30LED/m, 12VDC. Largeur du bandeau : 13mm. Classe de protection III. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 4x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.