Europole - Bandeau Led 1m VOLTA CHROMA RGB+TW IP20 20W/m 24VDC - 722325

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 20 W

  • température de couleur - 2400...6500 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592024564

Réf. Sonepar

00584722325

Réf. Fournisseur

722325

Marque

Europole

longueur:

1000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

20 W

température de couleur:

2400...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

multicolore

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 1m VOLTA CHROMA RGB+TW IP20 : RGB+TW 2400K-6500K, IRC90, SDCM5, 20W/m, 111/254/51/309/356lm/m (54lm/W), 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 22AWG 6x0,3mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 1m VOLTA CHROMA RGB+TW IP20 : RGB+TW 2400K-6500K, IRC90, SDCM5, 20W/m, 111/254/51/309/356lm/m (54lm/W), 60LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 22AWG 6x0,3mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.