Europole - Bandeau Led 1m VOLTA PRO 14,4W/m IP20 1900K 1577lm/m 24VDC - 720023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 1900...1900 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592080072
Réf. Sonepar
00584208007
Réf. Fournisseur
720023
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
1900...1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 1m VOLTA PRO 14,4W/m IP20 : blanc 1900K, IRC90, SDCM3, 14,4W/m, 1577lm/m (110lm/W), 160LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.