Europole - Bandeau Led 1m VOLTA PRO 4,8W/m IP20 3000K 795lm/m 24VDC - 700020

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592079083

Réf. Sonepar

00584207908

Réf. Fournisseur

700020

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

1000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

8 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 1m VOLTA PRO 4,8W/m IP20 : blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 4,8W/m, 795lm/m (166lm/W), 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 1m VOLTA PRO 4,8W/m IP20 : blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 4,8W/m, 795lm/m (166lm/W), 128LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.