Europole - Bandeau Led 1m VOLTA PRO 4,8W/m IP20 4000K 851lm/m 24VDC - 700021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592079090
Réf. Sonepar
00584207909
Réf. Fournisseur
700021
Marque
Europole
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
4.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
8 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 1m VOLTA PRO 4,8W/m IP20 : blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 4,8W/m, 851lm/m (177lm/W), 128LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.








