Europole - Bandeau Led 1m VOLTA PRO 9,6W/m IP68 bleu 250lm/m 24VDC - 716822

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • couleur de la lumière - bleu

  • largeur - 10.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592079922

Réf. Sonepar

00584207992

Réf. Fournisseur

716822

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

1000 mm

indice de protection (IP):

IP68

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

couleur de la lumière:

bleu

largeur:

10.5 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

4 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 1m VOLTA PRO 9,6W/m IP68 : bleu 9,6W/m, 250lm/m (26lm/W), 128LED/m, 120°, 24VDC. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 1m VOLTA PRO 9,6W/m IP68 : bleu 9,6W/m, 250lm/m (26lm/W), 128LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10,5mm. Classe de protection III. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.