Europole - Bandeau Led 20m ULTRA LONG PRO IP20 2700K 10W/m 1100lm/m 24VDC - 798067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 10 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEX PRO SPECIAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592081345
Réf. Sonepar
00584208134
Réf. Fournisseur
798067
Marque
Europole
longueur:
20000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
10 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
70
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 20m ULTRA LONG PRO IP20, blanc 2700K, IRC90, SDCM3, 10W/m, 1100lm/m (110lm/W), 70LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 16AWG 2x1,3mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.




