Europole - Bandeau Led 3m FLEX PERF IP42 RGB 14,5W/m 24VDC - 722539


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
puissance de la lampe par mètre - 14.5 W
couleur de la lumière - RGB
longueur des sections individuelles - 100 mm
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592024991
Réf. Sonepar
00584722539
Réf. Fournisseur
722539
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
3000 mm
puissance de la lampe par mètre:
14.5 W
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 3m FLEX PERF IP42, RGB 14,5W/m, 152/383/101lm/m (63,45lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP42, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 4x0,5mm², durée de