Europole - Bandeau Led 3m FORT PERF IP42 RGBW 19,5W/m 24VDC - 722838


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
puissance de la lampe par mètre - 19.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur de la lumière - RGBW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592025264
Réf. Sonepar
00584722838
Réf. Fournisseur
722838
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
3000 mm
puissance de la lampe par mètre:
19.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGBW
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 3m FORT PERF IP42, RGBW 3000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 154/382/55/340lm/m (47,74lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP42, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m,