Europole - Bandeau Led 3m SOFT PERF IP68 bleu 4.8W/m 125lm/m 24VDC - 706832

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • couleur de la lumière - bleu

  • largeur - 10.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592079489

Réf. Sonepar

00584207948

Réf. Fournisseur

706832

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP68

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

couleur de la lumière:

bleu

largeur:

10.5 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

4 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 3m SOFT PERF IP68, bleu , 4.8W/m, 125lm/m 26lm/W, 128LED/m, 120°, 24VDC. Non sécable. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 3m SOFT PERF IP68, bleu , 4.8W/m, 125lm/m (26lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Non sécable. IP68, compatible volume salle de bain : , câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmabl