fin de vie

Europole - Bandeau Led 3m SUPER FORT FLEX IP68 4000K 20W/m 1420lm/m 24VDC - 423831

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592021037

Réf. Sonepar

00584423831

Réf. Fournisseur

423831

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP68

puissance de la lampe par mètre:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre de sources lumineuses par mètre:

240

hauteur/profondeur:

5 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

III

largeur:

13 mm

modèle:

bande

type de tension:

DC

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Bandeau Led 3m SUPER FORT FLEX IP68, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 20W/m, 1420lm/m 71lm/W, 240LED/m, 120°, 24VDC. Non sécable. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.