Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Bandeau Led 3m VOLTA 12 CHROMA RGB IP20 7,5W/m 12VDC - 721239

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 7.5 W

  • couleur de la lumière - RGB

  • longueur des sections individuelles - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592023451

Réf. Sonepar

00584721239

Réf. Fournisseur

721239

Marque

Europole

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

7.5 W

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

30

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 3m VOLTA 12 CHROMA RGB IP20 : RGB 7,5W/m, 63/173/39lm/m (37lm/W), 30LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 4x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 3m VOLTA 12 CHROMA RGB IP20 : RGB 7,5W/m, 63/173/39lm/m (37lm/W), 30LED/m, 12VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 4x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.