Europole - Bandeau Led 3m VOLTA 3W/m IP20 2700K 360lm/m 24VDC - 300037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 3 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592078154
Réf. Sonepar
00584207815
Réf. Fournisseur
300037
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
3 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
8 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
80
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 3m VOLTA 3W/m IP20 : blanc 2700K, IRC90, SDCM3, 3W/m, 360lm/m (120lm/W), 80LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.