Europole - Bandeau Led 3m VOLTA 9,6W/m IP67 2700K 1051lm/m 24VDC - 336737


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP67
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592078635
Réf. Sonepar
00584207863
Réf. Fournisseur
336737
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP67
puissance de la lampe par mètre:
9.6 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
11 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 3m VOLTA 9,6W/m IP67 : blanc 2700K, IRC90, SDCM3, 9,6W/m, 1051lm/m (109lm/W), 128LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 11mm. Classe de protection III. IP67, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.