Europole - Bandeau Led 3m VOLTA PRO 14,4W/m IP42 bleu 390lm/m 24VDC - 724032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
couleur de la lumière - bleu
longueur des sections individuelles - 50 mm
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592080324
Réf. Sonepar
00584208032
Réf. Fournisseur
724032
Marque
Europole
longueur:
3000 mm
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
couleur de la lumière:
bleu
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 3m VOLTA PRO 14,4W/m IP42 : bleu 14,4W/m, 390lm/m (27lm/W), 160LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP42, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.




