Europole - Bandeau Led 3m VOLTA PRO 4,8W/m IP42 2400K 664lm/m 24VDC - 704234

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592079373

Réf. Sonepar

00584207937

Réf. Fournisseur

704234

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

3000 mm

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

température de couleur:

2400...2400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

8 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 3m VOLTA PRO 4,8W/m IP42 : blanc 2400K, IRC90, SDCM3, 4,8W/m, 664lm/m (138lm/W), 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP42, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 3m VOLTA PRO 4,8W/m IP42 : blanc 2400K, IRC90, SDCM3, 4,8W/m, 664lm/m (138lm/W), 128LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP42, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.