Europole - Bandeau Led 3m VOLTA PRO 9,6W/m IP20 bleu 275lm/m 24VDC - 710032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 3000 mm 
- indice de protection (IP) - IP20 
- puissance de la lampe par mètre - 9.6 W 
- couleur de la lumière - bleu 
- longueur des sections individuelles - 62.5 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3666592079649
Réf. Sonepar
00584207964
Réf. Fournisseur
710032
Marque
Europole
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
9.6 W
couleur de la lumière:
bleu
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
8 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 3m VOLTA PRO 9,6W/m IP20 : bleu 9,6W/m, 275lm/m (29lm/W), 128LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.





