Europole - Bandeau Led 5m FLEX PRO LINE 280 IP20 RGB 14W/m 24VDC - 727709


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 5000 mm 
- indice de protection (IP) - IP20 
- puissance de la lampe par mètre - 14 W 
- couleur de la lumière - RGB 
- longueur des sections individuelles - 50 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
COB CHROMA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592080485
Réf. Sonepar
00584208048
Réf. Fournisseur
727709
Marque
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
14 W
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
280
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m FLEX PRO LINE 280 IP20, RGB , 14W/m, lm/m (lm/W), 280LED/m, optique 180°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 4x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.




