Europole - Bandeau Led 5m FLEX PRO LINE 320 IP54 4000K 8W/m 855lm/m 24VDC - 728701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP54
puissance de la lampe par mètre - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEX PRO LINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592026506
Réf. Sonepar
00584728701
Réf. Fournisseur
728701
Marque
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP54
puissance de la lampe par mètre:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10.5 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
320
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m FLEX PRO LINE 320 IP54, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 8W/m, 855lm/m (106,88lm/W), 320LED/m, optique 180°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP44, compatible volume salle de bain : 2, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.






