Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Europole - Bandeau Led 5m FLEX PRO LINE IP20 RGBW 18W/m 24VDC - 727708

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - RGBW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592120549

Réf. Sonepar

00584212054

Réf. Fournisseur

727708

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

18 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

RGBW

longueur des sections individuelles:

33.3 mm

largeur:

12 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

840

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 5m FLEX PRO LINE IP20, RGBW 3000K, IRC>90, SDCM3, 18W/m, 935lm/m (52lm/W), 840LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 33,3mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m FLEX PRO LINE IP20, RGBW 3000K, IRC>90, SDCM3, 18W/m, 935lm/m (52lm/W), 840LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 33,3mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x