Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Europole - Bandeau Led 5m FORT LIGHT IP67 4000K 9,6W/m 1258lm/m 24VDC - 336701

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592078598

Réf. Sonepar

00584207859

Réf. Fournisseur

336701

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

11 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

4 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 5m FORT LIGHT IP67, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 9,6W/m, 1258lm/m 131lm/W, 128LED/m, 120°, 24VDC. Non sécable. IP67, câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m FORT LIGHT IP67, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 9,6W/m, 1258lm/m (131lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Non sécable. IP67, compatible volume salle de bain : 1, câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm², durée