Europole - Bandeau Led 5m FORT PERF IP42 2400K 19.2W/m 2242lm/m 24VDC - 734204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
puissance de la lampe par mètre - 19.2 W
température de couleur - 2400...2400 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592080720
Réf. Sonepar
00584208072
Réf. Fournisseur
734204
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
5000 mm
puissance de la lampe par mètre:
19.2 W
température de couleur:
2400...2400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m FORT PERF IP42, blanc 2400K, IRC90, SDCM3, 19.2W/m, 2242lm/m (117lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP42, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5