Europole - Bandeau Led 5m SOFT LIGHT IP20 3000K 3W/m 380lm/m 24VDC - 300000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
FLEX LIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592078109
Réf. Sonepar
00584207810
Réf. Fournisseur
300000
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
8 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
80
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m SOFT LIGHT IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 3W/m, 380lm/m (127lm/W), 80LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm²