Europole - Bandeau Led 5m SOFT PERF IP20 bleu 4.8W/m 90lm/m 24VDC - 700002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
couleur de la lumière - bleu
longueur des sections individuelles - 62.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592079045
Réf. Sonepar
00584207904
Réf. Fournisseur
700002
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
4.8 W
couleur de la lumière:
bleu
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
8 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m SOFT PERF IP20, bleu , 4.8W/m, 90lm/m (19lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50