Europole - Bandeau Led 5m TORSADE IP20 bleu 7,2W/m 152lm/m 24VDC - 727202


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 7.2 W
couleur de la lumière - bleu
longueur des sections individuelles - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEX PRO SPECIAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592026292
Réf. Sonepar
00584727202
Réf. Fournisseur
727202
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
7.2 W
couleur de la lumière:
bleu
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
6 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
classe de protection:
III
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m TORSADE IP20, bleu 7,2W/m, 152lm/m (21,11lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.