Europole - Bandeau Led 5m VOLTA 19,2W/m IP67 4000K 2385lm/m 24VDC - 356701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP67
puissance de la lampe par mètre - 19.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592078895
Réf. Sonepar
00584207889
Réf. Fournisseur
356701
Marque
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP67
puissance de la lampe par mètre:
19.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
13 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA 19,2W/m IP67 : blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 19,2W/m, 2385lm/m (124lm/W), 160LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 13mm. Classe de protection III. IP67, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.




