Europole - Bandeau Led 5m VOLTA CHROMA RGB IP42 14,5W/m 24VDC - 722509


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
puissance de la lampe par mètre - 14.5 W
couleur de la lumière - RGB
longueur des sections individuelles - 100 mm
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VOLTA CHROMA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592024892
Réf. Sonepar
00584722509
Réf. Fournisseur
722509
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
5000 mm
puissance de la lampe par mètre:
14.5 W
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA CHROMA RGB IP42 : RGB 14,5W/m, 152/383/101lm/m (63lm/W), 60LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP42, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 4x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.