Europole - Bandeau Led 5m VOLTA CHROMA RGB IP68 14,5W/m 24VDC - 723509


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP68
puissance de la lampe par mètre - 14.5 W
couleur de la lumière - RGB
largeur - 12.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VOLTA CHROMA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592025400
Réf. Sonepar
00584723509
Réf. Fournisseur
723509
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP68
puissance de la lampe par mètre:
14.5 W
couleur de la lumière:
RGB
largeur:
12.5 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA CHROMA RGB IP68 : RGB 14,5W/m, 144/364/96lm/m (42lm/W), 60LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12,5mm. Classe de protection III. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 4x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.