Europole - Bandeau Led 5m VOLTA CHROMA RGB+TW IP20 20W/m 24VDC - 722305


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 20 W
température de couleur - 2400...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VOLTA CHROMA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592024496
Réf. Sonepar
00584722305
Réf. Fournisseur
722305
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
20 W
température de couleur:
2400...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
multicolore
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA CHROMA RGB+TW IP20 : RGB+TW 2400K-6500K, IRC90, SDCM5, 20W/m, 111/254/51/309/356lm/m (54lm/W), 60LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 22AWG 6x0,3mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.