Europole - Bandeau Led 5m VOLTA CHROMA RGBW IP42 12W/m 24VDC - 721708

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - RGBW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592023703

Réf. Sonepar

00584721708

Réf. Fournisseur

721708

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGBW

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 5m VOLTA CHROMA RGBW IP42 : RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 27/187/38/483lm/m (60lm/W), 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP42, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA CHROMA RGBW IP42 : RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 27/187/38/483lm/m (60lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP42, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.