Europole - Bandeau Led 5m VOLTA CHROMA RGBW IP42 19,5W/m 24VDC - 722808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
puissance de la lampe par mètre - 19.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur de la lumière - RGBW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VOLTA CHROMA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592025141
Réf. Sonepar
00584722808
Réf. Fournisseur
722808
Marque
Europole
longueur:
5000 mm
puissance de la lampe par mètre:
19.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGBW
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA CHROMA RGBW IP42 : RGBW 3000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 154/382/55/340lm/m (48lm/W), 60LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP42, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.




