Europole - Bandeau Led 5m VOLTA PRO 14,4W/m IP42 3000K 2014lm/m 24VDC - 724000

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592080225

Réf. Sonepar

00584208022

Réf. Fournisseur

724000

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

5000 mm

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

10 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

160

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 5m VOLTA PRO 14,4W/m IP42 : blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 14,4W/m, 2014lm/m (140lm/W), 160LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP42, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA PRO 14,4W/m IP42 : blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 14,4W/m, 2014lm/m (140lm/W), 160LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP42, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.