Europole - Bandeau Led 5m VOLTA PRO 14,4W/m IP68 bleu 370lm/m 24VDC - 726802


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 5000 mm 
- indice de protection (IP) - IP68 
- puissance de la lampe par mètre - 14.4 W 
- couleur de la lumière - bleu 
- largeur - 12.5 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3666592080362
Réf. Sonepar
00584208036
Réf. Fournisseur
726802
Marque
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP68
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
couleur de la lumière:
bleu
largeur:
12.5 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA PRO 14,4W/m IP68 : bleu 14,4W/m, 370lm/m (26lm/W), 160LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12,5mm. Classe de protection III. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.




