Europole - Bandeau Led 5m VOLTA PRO 30W/m IP20 4000K 4582lm/m 24VDC - 750001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 5000 mm 
- indice de protection (IP) - IP20 
- puissance de la lampe par mètre - 30 W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de rendu des couleurs CRI - 90-100 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3666592081093
Réf. Sonepar
00584208109
Réf. Fournisseur
750001
Marque
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
35.7 mm
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
224
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA PRO 30W/m IP20 : blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 30W/m, 4582lm/m (153lm/W), 224LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 35,7mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.




